Kartell(カルテル)
蓄尿容器 PE製 481 114×243×160H
2500mLまでの目盛りと試料抽出口付き。
口径(Φmm)
74
寸法(mm)
114×243×160
材質
PE
穴径(Φmm)
試料抽出口は穴が開いていないため、お客様ご自身でカットください。最大径:13最小径:5
仕様
●目盛刻み(mL):250
内容量
1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250047
481
¥
900
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください