細口びん PP製 白 目盛付

細口びん PP製 白 目盛付 - Kartell(カルテル)

オートクレーブ可。
内容識別タグを取付けられます。
中栓なし
横置き、逆さでのご使用には対応していません。

材質PP内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
本体寸法(mm)
口径(Φmm)
DIN
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762500741595501038×9213GL18
280
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625008315971002048×10813GL18
360
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625009915992502560×15019GL25
490
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250108160150010075×1819GL25
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
762501171603-10095×22423GL32
970
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする