曜日別特売

広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし

広口試薬瓶 PTFE製 目盛なし - Kartell(カルテル)

耐薬・耐熱・耐久性にすぐれたオールPTFE製のボトルです。

仕様-270~250℃まで連続使用可能材質PTFE内容量1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
本体寸法(mm)
口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76250257744100Φ52.56×89.82H35.24
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250275746500Φ80×147.15H51.15
35,200
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250284747-Φ102×184.21H57
52,900
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250266745250Φ66.74×118.40H42
23,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7625026674502845832#745745 広口試薬瓶 PTFE TGK(東京硝子器械) 02845832広口試薬瓶 PTFETGK(東京硝子器械)1本
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする