Kartell(カルテル)
大型広口びん HDPE製 白 持手付
液体や粉末に最適な非常に頑丈なびんです。
口が広いので中身の出し入れが楽、密封性を向上する内蓋付き。
10リットルの容量もしっかりと支え運搬にも便利なハンドル付き。
材質
HDPE
内容量
1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボトル径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250546
1640
5
84
94
170
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250555
1642
10
98
108
210
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください