Kartell(カルテル)
ラックチップ 白
Kartellの広範囲なPP製のラックチップは Kartell社のマイクロピペットのほか、他社のピペットにも適合します。
色
ナチュラル
Kartell
○
Soccorex
○
材質
ポリプロピレン(PP)
仕様
BRAND:-
内容量
1箱
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(μL)
Gilson
Eppendorf
Finnpipette
Biohit
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250607
9848-00
2000~10000
○
-
○
-
¥
7,300
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250598
9649-00
1000~5000
-
○
-
○
¥
18,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください