Kartell(カルテル)
クーラーボックス HIPS製
熱塑性耐衝撃素材を使った冷却コンテナで、ポリウレタン製断熱ジャケットが備わっています。 完全無毒性保証。
本体質量(kg)
1.9
仕様
食品にも使用可
材質
HIPS
外形寸法(mm)
400×230×350H
内容量
1個
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76250704
3705
フタ・本体:青
¥
22,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76250713
3706
フタ:白、本体::青
¥
19,040
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください