大型細口びん HDPE製 白 持手付

大型細口びん HDPE製 白 持手付 - Kartell(カルテル)

非常に頑丈な厚手のびんです。
シールリング付きキャップが使われているため圧力にも耐えられます。
運搬用ハンドル付き。

材質HDPE内容量1本
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ボトル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762507561644552.562.5170
3,430
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625076516461052.562.5210
5,160
5,098
5,608(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625077416482579.595.5280
11,070
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
7625078316505079.595.5350
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする