カイジョー
ソノクリーナー
連続発振が可能な高信頼性モデルです。
ヒーターをマイコン制御することにより、加熱、温調などの温度管理が可能です。ヒーターの設定温度範囲は常温から70℃です。
排水に便利なドレインコック付きです。
付属品
ステンレス受台、上蓋
周波数(kHz)
38
タイマー
デジタル式99分
内容量
1台
注意
※槽内寸法は開口部の寸法です。槽はテーパーになっていますので下部方法は小さくなります。「高周波利用設備許可申請書」届出不要
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
槽内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76251763
CA-34800
3.9
226×188×100H
¥
172,500
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251779
CA-44800
9.6
299×238×151H
¥
276,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76251788
CA-44800L
7.4
498×143×153H
¥
299,000
¥
298,800
¥
328,680
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください