エアーガン CAGN-14

エアーガン CAGN-14 - KITZ(キッツ)
ろ過精度0.01μm耐圧(MPa)0.4使用温度(℃)50以下本体寸法(mm)140×170適合微粒子除去用フィルター内容量1組
注意
※エアードライヤーについては、微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出があり場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76252113CAGN-14
13,640
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする