KITZ(キッツ)
ハイミニエアフィルタ
ろ過精度
0.01μm
処理空気量(L/min(ANR))
70
耐圧(MPa)
0.8
使用温度(℃)
50以下
適合
微粒子除去用フィルター、精密洗浄2重クリーンパック、ディスポタイプ
内容量
1箱(2個)
注意
※エアードライヤーについては、微粒子除去性能はありません。微粒子が多い場合はドライフィルター等の微粒子除去用フィルターを上流に設置してください。また、油分流出があり場合は、必ずオイル除去用フィルターを上流に設置してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
本体寸法(mm)
接続口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76252129
NHM-3/8
R3/8
Φ18×49
-
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76252138
KIC-T4
-
Φ18×78
4
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76252147
KIC-T6
-
Φ18×78
6
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
76252156
KIC-T8
-
Φ18×81
8
¥
7,700
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください