Vikan(ヴァイカン)
ロングハンドルブラシスリム
長い柄付きブラシです。
大型鍋やシンクなど深く手の届きにくい場所の洗浄に適しています。
タイプ
ロングハンドルブラシスリム
耐熱温度(℃)
121
質量(g)
220
材質
ボディ部/ポリプレピレン、フィラメント:ポリエステル
線径(Φmm)
0.5
毛丈(mm)
36
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×400×80
材質(柄部)
PP
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76252208
4185-B
ブルー
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
76252217
4185-R
レッド
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
76252226
4185-W
ホワイト
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
76252235
4185-Y
イエロー
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
76252244
4185-G
グリーン
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください