TGK(東京硝子器械)
Fine透明摺合カルシウム管曲管60°
Fine透明共通摺合せガラス器具について接手部は透明です。
従って接続部の内部の状況を、見ることができます。
種類
透明 共通摺合せ
形状
曲管
摺合せ
雄型透明共通:19/38、雌型透明共通:19/38
仕様
●曲管 角度(°):60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76252795
-
¥
12,400
¥
12,276
¥
13,504
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください