TGK(東京硝子器械)
Fineテンパックスセル 二面透明
光路幅(mm)
10
外幅(mm)
12.5
高さ(mm)
45
材質
テンパックス
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光路長(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253504
-
50
¥
5,200
¥
5,190
¥
4,198
アウトレット
¥
4,618
(税込)
当日出荷
残り3点です
76253443
-
1
¥
3,800
取扱い終了
返品不可
76253459
-
2
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
76253468
-
5
¥
2,400
取扱い終了
返品不可
76253477
-
10
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
76253486
-
20
¥
3,200
取扱い終了
返品不可
76253495
-
30
¥
3,600
取扱い終了
返品不可
76253513
-
100
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
76253529
-
40
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください