TGK(東京硝子器械)
ディスポ白衣 5枚入
廉価で使い捨てOK。
着衣の上から着用できるタップリサイズです。
材質
不織布
仕様
前スナップボタン留め、手首ゴム
色
白
対象
男女兼用
内容量
1袋
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76253608
00040611
M
150~165
75~80
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76253617
00040612
L
165~180
90~100
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76253626
00040613
LL
170~185
100~115
¥
4,500
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください