曜日別特売

タイゴン3355L 15m

タイゴン3355L 15m - サンゴバン

ローラーポンプでの使用に最適。
白金加硫のため、溶出が極めて少ない。
次の各種規格に適合:USPクラスVI。

主な用途培地/細胞採取・培養装置・無菌充填ライン医薬/化粧品製造プロセス・血液分析装置・液体クロマトグラフィー長さ(m)15内容量1箱
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76255254102-2380113
47,850
取扱い終了
返品不可
76255263102-2380224
57,100
取扱い終了
返品不可
76255279102-2380335
60,600
取扱い終了
返品不可
76255288102-2380446
82,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする