フッ素ホース E-PD 20m

フッ素ホース E-PD 20m - TGK(東京硝子器械)
最高使用圧力(MPa)0.6以下ホース長さ(m)20内容量1巻
注意
※積層構造の製品のため、ホース内面でシールする継手を使用してください。
※液体が外面に接触して、劣化や破裂の原因になります。内面は、フッ素樹脂のため、ほとんどの薬品に耐性がありますが、E-PDは一部の薬品には膨潤、劣化しますので使用しないでください。
※また、使用条件・環境条件によって、使用の可否が異なる場合がありますので、充分ご確認のうえ、ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容曲げ半径(20℃)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76255315102-060010115
6,900
6,831
7,514(税込)
8日以内出荷
返品不可
76255349102-060040150
27,200
26,928
29,621(税込)
8日以内出荷
返品不可
76255324102-060020125
10,800
取扱い終了
返品不可
76255333102-060030135
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76255324102-060020102864723280-17-07-02102-0600201 フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械) 02864723フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)1巻(20m)
10,692
税込11,761
注文コードが変更になりました
76255333102-060030102864732280-17-07-03102-0600301 フッ素ホース E-PD TGK(東京硝子器械) 02864732フッ素ホース E-PDTGK(東京硝子器械)1巻(20m)
17,622
税込19,384
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする