TGK(東京硝子器械)
メディルチューブ P640I 5m巻
オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、食品用や理化学に最適です。
使用温度範囲(℃)
-50~130(推奨)
適合規格
食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
引張強度(MPa)
6
チューブ長さ(m)
5
硬度(ショア A)
64
内容量
1巻
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76255358
102-42701
1
3
1
¥
6,900
取扱い終了
返品不可
76255367
102-42702
2
4
1
¥
7,400
取扱い終了
返品不可
76255376
102-42703
3
5
1
¥
9,200
取扱い終了
返品不可
76255385
102-42705
4
6
1
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
76255394
102-42706
4
7
1.5
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
76255403
102-42707
4
8
2
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
76255419
102-42708
4.9
10
2.55
¥
17,800
取扱い終了
返品不可
76255428
102-42709
6
10
2
¥
14,900
取扱い終了
返品不可
76255437
102-42710
7
10
1.5
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
76255446
102-42711
8
12
2
¥
18,700
取扱い終了
返品不可
76255455
102-42712
10
14
2
¥
22,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください