曜日別特売

メディルチューブ E640K 15m巻

メディルチューブ E640K 15m巻 - TGK(東京硝子器械)

オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。
従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。

材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-50~130(推奨)使用圧力(MPa)6.7引張強度(MPa)6.7チューブ長さ(m)15硬度(ショア A)64最低使用温度(℃)-50内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φインチ)
外径(Φインチ)
肉厚
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76255464102-426021/8(3.2)in(mm)1/4(6.4)in(mm)1/16(1.6)in(mm)
8,900
8,890
9,779(税込)
28日以内出荷
返品不可
76255473102-426043/16(4.8)in(mm)5/16(7.9)in(mm)1/16(1.6)in(mm)
9,100
9,090
9,999(税込)
28日以内出荷
返品不可
76255489102-426061/4(6.4)in(mm)3/8(9.5)in(mm)1/16(1.6)in(mm)
10,700
10,600
11,660(税込)
28日以内出荷
返品不可
76255498102-426071/4(6.4)in(mm)7/16(11.1)in(mm)3/32(2.4)in(mm)
17,800
17,700
19,470(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする