TGK(東京硝子器械)
メディルチューブ V580C 15m巻
塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。
可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ない製品です。
材質
塩ビ系エラストマー
使用温度範囲(℃)
-20~60(推奨)
硬度
58
使用圧力(MPa)
16
引張強度(MPa)
16
チューブ長さ(m)
15
最低使用温度(℃)
-20
内容量
1巻
全10種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
外径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76255507
102-42501
1
3
1
¥
2,640
¥
2,630
¥
2,893
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255516
102-42502
2
4
1
¥
3,460
¥
3,450
¥
3,795
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255525
102-42503
3
5
1
¥
4,600
¥
4,590
¥
5,049
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255534
102-42504
4
6
1
¥
5,750
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255543
102-42506
5
7
1
¥
6,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255559
102-42507
5
8
1.5
¥
11,200
¥
11,100
¥
12,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255568
102-42508
6
8
1
¥
6,900
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255577
102-42509
6
9
1.5
¥
11,100
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255586
102-42510
7
10
1.5
¥
11,500
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255595
102-42511
8
11
1.5
¥
12,900
¥
12,800
¥
14,080
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください