TGK(東京硝子器械)
タイナノチューブ 20m巻
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。
ローラーポンプにも適します。
材質
オレフィン系熱可塑性エラストマー
使用温度範囲(℃)
-20~55(推奨)
適合規格
食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合
使用圧力(MPa)
18
引張強度(MPa)
18
チューブ長さ(m)
20
硬度(ショア A)
74
最低使用温度(℃)
-20
内容量
1巻
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
外径(Φmm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76255604
102-33901
1
3
1
¥
6,100
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255613
102-33902
2
4
1
¥
9,200
¥
9,190
¥
10,109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255629
102-33903
3
5
1
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255638
102-33904
4
6
1
¥
15,300
¥
15,200
¥
16,720
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255647
102-33905
5
7
1
¥
18,400
¥
18,300
¥
20,130
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255656
102-33906
5
9
2
¥
43,000
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255665
102-33907
6
8
1
¥
21,400
¥
21,300
¥
23,430
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255674
102-33908
6
9
1.5
¥
34,500
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255683
102-33909
7
10
1.5
¥
38,800
¥
38,700
¥
42,570
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255699
102-33910
8
11
1.5
¥
43,700
¥
43,600
¥
47,960
(税込)
6日以内出荷
返品不可
76255708
102-33911
9
12
1.5
¥
48,000
¥
47,900
¥
52,690
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください