フロンチューブ 1m

フロンチューブ 1m - TGK(東京硝子器械)

溶剤、薬品、食品による溶出がほとんどなく、安全性にすぐれています。
放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤などの添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。

定尺(m)50材質フッ素ゴム半透明耐用温度(℃)-10~200内容量1個
全11種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76255717102-045010113
2,360
2,336
2,570(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255726102-045020124
2,760
2,732
3,005(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255735102-045030135
2,820
2,792
3,071(税込)
4日以内出荷
返品不可
76255744102-045040146
3,400
3,366
3,703(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255753102-045050157
4,000
3,960
4,356(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255769102-045060158
10,400
10,296
11,326(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255778102-045070168
4,830
4,782
5,260(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255787102-045080179
5,460
5,405
5,946(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255796102-0450901810
6,440
6,376
7,014(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255805102-0451001912
10,580
10,474
11,521(税込)
7日以内出荷
返品不可
76255814102-04511011013
16,000
15,840
17,424(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする