TGK(東京硝子器械)
平角缶 グレー
持ちやすい取っ手付きで持ち運びに便利です。
5Lは片面のみに、10L・20Lは両側面にリブが付いています。
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
内径(Φmm)
胴径(Φmm)
全高(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76255875
101-62101
5
30
145×195
236
本体/高密度ポリエチレン
¥
1,330
¥
1,317
¥
1,449
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76255884
101-62102
10
36
165×244
331
本体/高密度ポリエチレン、10Lキャップ/PP
¥
1,870
¥
1,851
¥
2,036
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76255893
101-62103
20
51
352×180
408
本体/高密度ポリエチレン、20Lキャップ/HDPE
¥
3,090
¥
3,059
¥
3,365
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください