フッ素ホース

フッ素ホース - TGK(東京硝子器械)
定尺(m)20内容量1箱(20m)
注意
※積層構造の製品のため、ホース内面でシールする継手を使用してください。
※液体が外面に接触して、劣化や破裂の原因になります。
※内面は、フッ素樹脂のため、ほとんどの薬品に耐性がありますが、E-PDは一部の薬品には膨潤、劣化しますので使用しないでください。
※また、使用条件・環境条件によって、使用の可否が異なる場合がありますので、充分ご確認のうえ、ご使用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径×外径(Φmm)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256259102-29301012×415
9,200
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256268102-29301023×520
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256277102-29301034×625
14,500
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256286102-29301046×935
23,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256295102-29301058×1250
35,800
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256304102-06011029×1563
56,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256313102-060120112×1884
77,000
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256329102-060130115×22105
115,000
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256338102-060140119×26133
153,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256347102-060150125×33175
194,000
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256356102-060160132×41224
280,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする