曜日別特売

小型真空ポット

小型真空ポット - TGK(東京硝子器械)

割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。

仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
有効内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256733111-60203バルブ無Φ110×136H
7,700
7,690
8,459(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256749111-60201バルブ無Φ110×187H
8,300
8,290
9,119(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256767111-60202バルブ付Φ110×187H
10,700
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256758111-60204バルブ付Φ110×136H
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76256758111-602040145597420801120111-60204 小型真空ポット NIKKO(ニッコーハンセン) 01455974小型真空ポットNIKKO(ニッコーハンセン)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする