TGK(東京硝子器械)
Fineロート PP製 Φ75mm
Fineポリプロピレン(PP)製のロートです。
口径(Φmm)
75
全長(mm)
約133
材質
ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
58
足径(Φmm)
10
足内径(Φmm)
約6
内容量
1個
注意
※ろ紙をお選びの際はロートの直径の倍のサイズが適当です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76256837
160-0010071
¥
310
¥
307
¥
338
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください