曜日別特売

テーパージャー

テーパージャー - TGK(東京硝子器械)

底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。

キャスター内径(Φmm)95内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256846101-80101丸型265352
6,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
76256855101-80102丸型317436
9,070
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
76256864111-05401角型257×171413
9,070
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
76256873111-05402角型345×195488
11,400
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする