曜日別特売

テーパータンク50L

テーパータンク50L - TGK(東京硝子器械)

底部が傾斜構造ですのでほぼ全量の液が出せます。
角型は取っ手付きで持ち運びに便利です。

適合ネジキャップ内径(Φmm)93胴径(Φmm)440材質本体・キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)、コック:PP(100LのみPVC)使用温度範囲(℃)0~70(標準コック付き目盛無)容量(L)50内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256889101-80103649
54,200
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
76256898101-80104579
48,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする