TGK(東京硝子器械)
TPXテクノボトル 細口 滅菌済
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
滅菌
EOG滅菌
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
フタ付高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76256986
101-56701
1箱(50個)
100
21.8
48.0
99.5
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76256995
101-56702
1箱(40個)
250
21.8
62.0
129.5
¥
27,760
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76257004
101-56703
1箱(20個)
500
32.8
75.5
165.0
¥
20,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
63日以内出荷
返品不可
76257013
101-56704
1箱(10個)
-
32.8
95.0
200.0
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください