TGK(東京硝子器械)
TPXテクノボトル 広口
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
滅菌
EOG滅菌
目盛
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
フタ付高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76257029
101-56801
100
33.0
52.0
89.0
¥
376
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257038
101-56802
250
33.0
62.0
129.0
¥
610
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257047
101-56803
500
42.3
75.0
163.5
¥
868
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257056
101-56804
-
42.5
95.0
197.5
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください