TGK(東京硝子器械)
JK-ボトル広口
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(mL)
目盛(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76257065
101-2020102
白色(ナチュラル)
50
10
39.0×79.0
21.5
¥
76
¥
74
¥
81
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257074
101-2020202
白色(ナチュラル)
100
10
50.0×94.0
31.5
¥
82
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257083
101-2020302
白色(ナチュラル)
250
25
63.0×132.0
31.5
¥
108
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257099
101-2020402
白色(ナチュラル)
500
50
80.0×155.0
42.5
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257108
101-2020502
白色(ナチュラル)
-
100
98.0×193.0
42.5
¥
234
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257117
101-2030102
黒色(遮光)
50
10
39.0×79.0
21.5
¥
84
¥
82
¥
90
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257126
101-2030202
黒色(遮光)
100
10
50.0×94.0
31.5
¥
92
¥
91
¥
100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257135
101-2030302
黒色(遮光)
250
25
63.0×132.0
31.5
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257144
101-2030402
黒色(遮光)
500
50
80.0×155.0
42.5
¥
204
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257153
101-2030502
黒色(遮光)
-
100
98.0×193.0
42.5
¥
272
¥
269
¥
296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください