TGK(東京硝子器械)
JK-ボトル細口
中栓不要のポリエチレンボトルです。
インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)
PP
材質
ポリエチレン
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
容量(mL)
目盛(mL)
胴径(Φmm)×高さH(mm)
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76257169
101-2000102
白色(ナチュラル)
100
10
50.0×94.0
21.5
¥
76
¥
74
¥
81
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257178
101-2000202
白色(ナチュラル)
250
25
63.0×132.0
21.5
¥
100
¥
98
¥
108
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257187
101-2000302
白色(ナチュラル)
500
50
80.0×155.0
31.8
¥
184
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257196
101-2000402
白色(ナチュラル)
-
100
98.0×192.5
31.8
¥
224
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257205
101-2010102
黒色(遮光)
100
10
50.0×94.0
21.5
¥
90
¥
89
¥
98
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257214
101-2010202
黒色(遮光)
250
25
63.0×132.0
21.5
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257223
101-2010302
黒色(遮光)
500
50
80.0×155.0
31.8
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257239
101-2010402
黒色(遮光)
-
100
98.0×192.5
31.8
¥
252
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください