エフテロン手袋 男子用

エフテロン手袋 男子用 - TGK(東京硝子器械)

合成ゴムの特殊配合によって作られた超強力耐酸手袋です。半導体製造における諸作業や、メッキ、化学工業その他薬品の取扱いにご使用いただけます。また精密作業向けのスベリ止め付きで、長期の使用にも目の疲れない独特のカラーです。
RoHS規制物質
鉛含有なし

入数(双)1機能耐酸手の平幅(cm)12内容量1双
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
厚さ(mm)
長さ(cm)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76257248104-00101厚手・植毛付き0.6017(カフ部折り)36
5,940
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257257104-00103薄手・植毛付き(男子用)0.523(カフ部折り)58
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257266104-00104薄手・植毛付き(男子用)0.517(カフ部折り)36
5,570
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257275104-00105薄手・梨地加工0.4523(カフ部折り)58
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76257284104-00106薄手・梨地加工0.4517(カフ部折り)36
5,570
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする