ニューロングエラスト

ニューロングエラスト - TGK(東京硝子器械)
全長(mm)800内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(inch)
材質
タイプ
直径(Φ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76257336109-042010.46CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)製--
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257345109-042020.47CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)製--
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257354109-042030.48CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)製--
57,000
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
76257318104-241010.48CR(クロロプレイン)製--
33,000
取扱い終了
返品不可
76257327104-241020.88CR(クロロプレイン)製--
35,000
取扱い終了
返品不可
76257467109-040010.6-表・下地…クロロプレン(CR)製、中間…ブチル(IIR)製、三層構造ブチル(3層構造)6インチ
57,000
取扱い終了
返品不可
76257476109-040020.6-表・下地…クロロプレン(CR)製、中間…ブチル(IIR)製、三層構造ブチル(3層構造)7インチ
57,000
取扱い終了
返品不可
76257485109-040030.6-表・下地…クロロプレン(CR)製、中間…ブチル(IIR)製、三層構造ブチル(3層構造)8インチ
57,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする