TGK(東京硝子器械)
TPXテクノボトル 細口
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
滅菌
EOG滅菌
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
フタ付高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76257424
101-56601
100
21.8
48.0
99.5
¥
364
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257433
101-56602
250
21.8
62.0
129.5
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257449
101-56603
500
32.8
75.5
165.0
¥
846
¥
839
¥
923
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257458
101-56604
-
32.8
95.0
200.0
¥
1,130
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください