ダイローブ手袋 102F L 270mm 防寒用二重

ダイローブ手袋 102F L 270mm 防寒用二重 - TGK(東京硝子器械)

ダイローブの防寒用手袋は、ポリウレタンの耐寒性を最大限活用し、-20℃くらいまでの環境で問題なく作業ができます。
-60℃でも割れないポリウレタン製手袋
物理的強度に優れています。
ポリウレタン製ならではの優れた耐摩耗性
油を使用する作業にも使用可能
オールコートならではの完全防水
粒子状加工による滑り止め付
ファスナー付で脱装着がし易い構造
102のファスナーが付いたタイプ

材質表面:ポリウレタン、裏地:綿100%、インナー:起毛アクリルサイズL機能防寒形状粒子(表面)厚さ(mm)3.0全長(mm)270構造二重構造入数(双)1使用温度(℃)-20~100使用環境条件低温/高温内容量1双
注意
※ダイローブ製品は耐溶剤性と防寒用でポリウレタンの種類を変えています。ポリウレタンのすべてに耐溶剤性や耐寒性あるとは限りませんので注意が必要です。
※手袋本体は-60℃でもヒビ割れしませんが、使用可能温度とは異なります。
※熱の伝わり方には個人差がありますので、熱いと感じたら使用を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76257503104-06301270
5,000
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする