TGK(東京硝子器械)
KGBスキニー
厚さ(mm)
指先0.3mm/腕部0.6
直径(inch)
8インチ
全長(mm)
800
形状
平手
材質
クロロプレン
仕様
●ハンドサイズ:周囲)9.0inch
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76257537
CL-W 8906/3
白
¥
58,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
76257528
C 8906/3
黒
¥
40,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください