Cowie Technology
PTFEジャー
FDA(米国食品医薬品局)承認の高純度PTFEを使用した成型品です。
優れた耐薬品性と化学的不活性が保証されています。
肉厚構造になっています。
タイプ
PTFE製
材質
PTFE
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
フタ外径(Φmm)
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76258867
038.015
15
34
36
Φ30
¥
6,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258876
038.030
30
62
36
Φ32
¥
8,340
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258885
038.060
60
46
60
Φ54
¥
10,150
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258894
038.120
120
62
72
Φ62
¥
14,020
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258903
038.240
240
100
72
Φ66
¥
17,870
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258919
038.360
360
95
90
Φ80
¥
25,670
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76258928
038.480
480
125
90
Φ80
¥
28,850
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258937
038.1000
-
160
110
Φ101
¥
46,710
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76258946
038.2200
-
260
134
Φ120
¥
89,370
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください