ゴーグル形+フェイスシールド

ゴーグル形+フェイスシールド - TGK(東京硝子器械)

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグルと耐衝撃性に優れたPC(ポリカーボート)のフェイスシールドの組合せ。
柔軟性に優れたPVC(熱可塑性ゴム)でソフトな付け心地。
ANSI Z87.1適合品
EN166 欧州規格適合品

機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃性能質量(g)180規格ANSI Z87.1適合品EN166 欧州規格適合品形状ゴーグル型レンズポリカーボネート(ハードコートくもり止め)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76258964E-V1BC
3,030
3,020
3,322(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする