曜日別特売

定量ポンプ SIMDOS

定量ポンプ SIMDOS - KNF

0.03mL/minからの極微量の流量設定
分注機能により流量・送液時間・ポーズ時間・サイクル数を設定
コンパクトサイズのポータブル定量ポンプ
容易な操作性でキーパッドと操作ノブで簡単に運転できます
メンテナンスフリーで長寿命
脈動が少ない
溶媒に対して選択できるポンプヘッド
低騒音・低振動・空運転可能
流量を較正できるキャリブレーション機能
保護等級:IP65
表示ディスプレイの言語選択可能(日本語・英語・中国語等)

流量0.03~20外部制御機能消費電力(W)10接続口径UNF1/4"-28外形寸法(mm)150×93×144質量(kg)0.9タイマー設定1秒~99時間59秒電源AC100-240V 50/60Hz許容周囲温度(℃)5~40液温(℃)5~80流体粘度(cSt)150c仕様●最大吸引揚程:水柱2m●最大吐出揚程:水柱60m商品タイプ本体内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ポンプヘッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76259077SIMDOS FEM1.02KT.18SPP
253,000
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76259086SIMDOS FEM1.02TT.18SPVDF
266,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする