TGK(東京硝子器械)
Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL
分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。
透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。
色
茶褐色
容量(mL)
50
摺合せ
中栓 共通:15、外栓 共通:24
胴径(Φmm)×高さH(mm)
Φ45~47×82
全長(mm)
100
仕様
●平栓付き高さ(mm):92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259095
52400-06N
¥
17,100
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください