TGK(東京硝子器械)
Fine肉厚駒込ピペット 硬質硝子製
先端、ゴム口など肉厚に製作しています。
洗浄などでの破損が少なく安心です。
材質
硬質ガラス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
全長(mm)
先端外径(Φmm)
最大外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76259104
4045-01
1
約245
約1.7
-
¥
1,100
¥
1,090
¥
1,199
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259113
4045-04
5
約250
約1.7
-
¥
1,460
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259129
4045-03
3
約245
約2.1
-
¥
1,300
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76259138
4045-05
10
約290
約2.4
約16
¥
1,680
¥
1,670
¥
1,837
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください