ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P

ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化

センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。
危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。
暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。
オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。

本体質量(g)約100 外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く) 最小表示0.1ppm ガス採気方式拡散式 測定原理定電位電解式 検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm 測定範囲(ppm)0~50 検知対象ガス硫化水素 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76259829 TPA-5200E
80,000
79,980
87,978 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする