TGK(東京硝子器械)
プレパラートボックス100枚用 黒プラ
本体寸法(mm)
208×172×30H
材質
本体:プラスチック(ABS)、蓋:ポリスチレン(PS)
色
黒
収納枚数(枚)
100
内容量
1箱
注意
※外観:黒(蓋の表側)、中は見えません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76260005
83-0386
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください