TGK(東京硝子器械)
ワーキングシューズ 緑 S-104
靴底は軽くて、滑りにくいハイグリップ仕様です。
履きやすくて疲れにくく、耐久性にも優れています。
防滑・抗菌・防カビ・防臭・ゆったり3E規格です。
カップインソール入り。
色
グリーン
形状
ローカット
材質(甲被)
合成皮革
機能
耐久性・防滑・抗菌・防カビ・防臭
足幅
3E
材質(底部)
ゴム底
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76260574
S-104 グリーン 22.0
22
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260583
S-104 グリーン 22.5
22.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260599
S-104 グリーン 23.0
23
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260608
S-104 グリーン 23.5
23.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260617
S-104 グリーン 24.0
24
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260626
S-104 グリーン 24.5
24.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260635
S-104 グリーン 25.0
25
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260644
S-104 グリーン 25.5
25.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260653
S-104 グリーン 26.0
26
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260669
S-104 グリーン 26.5
26.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260678
S-104 グリーン 27.0
27
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260687
S-104 グリーン 27.5
27.5
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260696
S-104 グリーン 28.0
28
¥
5,600
¥
5,544
¥
6,098
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76260705
S-104 グリーン 29.0
29
¥
5,800
¥
5,742
¥
6,316
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください