曜日別特売

エプロン

エプロン - TGK(東京硝子器械)

ミシンを使用しない高周波ウエルダー加工を採用し、充分な強度を確保し、ゴミなどの目づまりも起こらず高い防水性を誇ります。
エプロン本体と紐は同じポリウレタン素材を使用することで耐久性をアップしました。
樹脂そのものに抗菌剤を練り込むことでカビや細菌などの繁殖を大きく抑制します。
特殊耐油配合を施しているため、動物油・植物油に高い耐性を発揮します。
焼却してもダイオキシンなどの有害物質を発生しない原料で作られており、安全で環境にやさしいクリーン素材です。

材質抗菌配合P/Uフィルム(0.25mm厚)仕様ウェルダー加工(縁を折り返して高周波熱で圧着した手法)共紐付き紐長130cm×2・紐幅1.5cm内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
前中心丈(cm)
身幅(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76261107TL-1511 SSホワイトSS8057-
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261116TL-1513 SSサックスSS8057-
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261125TL-1514 SSグリーンSS8058-
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261134TL-1515 SSピンクSS8057-
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261159TL-1511 SホワイトS10090150~160
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261168TL-1511 MホワイトM11090160~170
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261177TL-1511 LホワイトL12090170~180
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261186TL-1513 SサックスS10090150~160
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261195TL-1513 MサックスM11090160~170
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261204TL-1513 LサックスL12090170~180
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261213TL-1514 SグリーンS10090150~160
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261229TL-1514 MグリーンM11090160~170
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261238TL-1514 LグリーンL12090170~180
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261247TL-1515 SピンクS10090150~160
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261256TL-1515 MピンクM11090160~170
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
76261265TL-1515 LピンクL12090170~180
5,300
5,247
5,772(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする