曜日別特売

TPXハイスピードロート

TPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテックTPXハイスピードロート - サンプラテック

内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止、大幅な作業効率アップが可能です。
210・310・300mmΦはネジ込式足パイプで、洗浄・保管に便利です。
耐薬品性・透明性・耐熱性に優れ、高速ろ過にお勧めです。
オートクレーブが可能です。

耐熱温度(℃)約180内容量1個
全9種類を絞り込む
口径(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
足上外径(Φmm)
足下外径(Φmm)
口径(Φmm)
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76262105010911086065
242
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262114010921087575
297
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
762621230109313109090
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262139010941412120120
730
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262148010951513150150
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262157010961915180180
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262166010972422210210
2,860
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262175010982625240240
3,630
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
76262184010993230300300
4,290
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする