曜日別特売

クイックボトル 細口

クイックボトル 細口 - サンプラテック

特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性の高いポリエチレン製細口瓶です。
中栓の取り外しの必要性が無く、作業効率がUPします。
業界で初めてキャップを透明グレードで成型しているため、キャップを閉めた状態で内容物の確認が容易です。
持ちやすいスマートな形状です。

呼称30mL 細口口径(Φmm)15外径×高さH(Φmm×mm)Φ33×H66材質本体/PE、キャップ/PP容量(mL)30内容量1本
注意
※中栓は付いていません。全高はキャップを取付けた状態のものになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626224502060
79
78
86(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする