サンプラテック
フロロバリアPEボトル 広口
有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
中栓付き。
材質
本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び容量(mL)
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76262333
20415
100
31
Φ50×93H
-
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262349
20416
250
31
Φ63×122H
-
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76262367
20418
-
43
Φ101×189H
1L
¥
1,760
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
76262376
20419
-
75
Φ127×234H
2L
¥
3,650
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
76262358
20417
500
43
Φ78×152H
-
¥
860
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください