曜日別特売

フロロバリア遮光瓶 広口

フロロバリア遮光瓶 広口 - サンプラテック

有機溶剤に対するガスバリア性に優れます。
耐薬品性に優れます。
フッ素ボトルの約1/5の価格です。
遮光タイプなので揮発性が高く、光や紫外線に影響を受け易い溶液の保管に!
中栓付き。

材質本体・キャップ/高密度ポリエチレン(表面フッ素化処理)、中栓/低密度ポリエチレン内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び容量(mL)
内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
762623852623050043Φ78×152H-
1,110
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
7626239426231-43Φ101×189H1L
1,920
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
7626240326232-75Φ127×234H2L
3,930
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする