曜日別特売

安全ネトロン 5m

安全ネトロン 5m - サンプラテック

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。
耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。
ハサミ・カッターで簡単に切断できます。

定尺(m)5材質エチレン酢酸ビニル共重合体内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
適合径(Φmm)
折径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7626259502404N-5100~140130
3,500
3,498
3,848(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
7626255902400N-115~2510
660
659
725(税込)
取扱停止中
7626257702402N-340~6560
1,490
1,488
1,637(税込)
取扱停止中
7626258602403N-465~10095
2,400
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
7626260402405N-6125~160170
4,040
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
7626256802401N-225~4030
940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする